• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 09T308

Artikelnummer: GG2909 09T308
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (3,90 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7120-1
Snedecondities continu
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 260 mm/min
Inhoud 250152 HB7120-1
ISO-code wisselplaat CNMG 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,55 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Tolerantie M
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2909 09T308
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2909 09T308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal