{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Olio | idonea | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Esecuzione dell’inserto | sinistra | |
| Larghezza gola w | 4 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | M | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Per materiale | Acciaio inossidabile (M) | |
| Tipi di lavorazione | Troncatura (ESA) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Contenuto | 30 pz. |
| Codice articolo | GG2714 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515080927 | |
| Codice del produttore | GG2714 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |