{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Izvedba rezalne plošče | leve | |
| Širina zareze | 4 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | M | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Vrsta izdelka | ploščica za zarezovalno struženje | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Primerno za material | nerjavno jeklo (M) | |
| Postopek obdelave | odrezovanje (ESA) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vsebina | 30 kos |
| Številka izdelka | GG2714 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515080927 | |
| Številka proizvajalca | GG2714 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |