• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Formato convenienza Inserto per lavorazione media DNMG 30 pezzi HB7010-2

Codice art.: GG2425 150608
Prezzo set 30 articoli (9,98 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo set 30 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero taglienti 4 pz.
Designazione inserto DNMG 150608
Tipo HB7010-2
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Raggio di punta R 0,8 mm
Classe di tolleranza M
Esecuzione del rompitruciolo SM
Numero pezzi 30 pz.
A umido max. idonea
Lubrorefrigerante sì
Forma di base Rombico
Spessore dell’inserto S 6,35 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Lunghezza del tagliente l 15,5 mm
Diametro dell’inserto d 12,7 mm
Angolo al vertice 55 gradi
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 0 gradi
Condizione di taglio Continuo
Codice ISO DNMG 150608
Diametro foro di fissaggio 5,16 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. 0,3 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 4 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,55 mm
Profondità di taglio ap, max. 3,75 mm
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 140 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 440 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/gir.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/gir.
Materiali da taglio, codice produttore HB7010-2
Spessore inserto T 6,35 mm
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO sì
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo sì
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 4 pz.
Contenuto 30 pz.
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2425 150608
EAN / GTIN 4069515082860
Codice del produttore GG2425 150608
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.