• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Formato convenienza Inserto per lavorazione media DNMG 30 pezzi HB7010-2

Codice art.: GG2425 150604
Prezzo set 30 articoli (9,98 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo set 30 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero taglienti 4 pz.
Designazione inserto DNMG 150604
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Raggio di punta R 0,4 mm
Classe di tolleranza M
Esecuzione del rompitruciolo SM
Numero pezzi 30 pz.
Forma di base Rombico
Codice ISO DNMG 150604
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. 0,3 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 3,75 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap, max. 3,75 mm
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 140 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 440 m/min
Avanzamento min. fz 0,2 mm/gir.
Avanzamento max. fz 0,5 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Per materiale Acciaio (P)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo
Condizione di taglio continuo
Contenuto 30 pz.
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2425 150604
EAN / GTIN 4069515082877
Codice del produttore GG2425 150604
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.