Punta elicoidale HSS N (formato convenienza)

Codice art.: GG1365 10
Prezzo set 20 Articolo (4,52 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo set 20 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
Numero di utensili 20 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0100 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 10 mm
Diametro tagliente, min. 10 mm
Diametro tagliente, max. 10 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h8
Lunghezza scanalatura per trucioli 87 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 35 grado
Angolo di spirale, max. 40 grado
Angolo, 1° livello 118 grado
Forma di affilatura C
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio HSS
Rivestimento TiN
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 133 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 338
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1365 10
EAN / GTIN 4045197910950
Codice del produttore GG1365 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.
Nocciolo normale senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Profilo rettificato:
concentricità radiale elevata e affilatura precisa dei taglienti.
Punte per la produzione in serie.
Come n. art. 114360.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.