{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | TiSi | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Diametro tagliente Dc | 6 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 13 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo di spoglia | 35 grado | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,1 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 19 mm | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| A umido min. | limitatamente adatta | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,03 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 6 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,025 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Lunghezza codolo LS | 38 mm | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Vorteilspack VHM-Fräser HPC, 5 Stück | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 5,8 mm | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Marchio di stampo, specifico del produttore | N | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX > 900 N/mm2 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | blu | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | set | |
| Fattore di correzione fz | 2 | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene |
| Codice articolo | GG1014 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197735591 | |
| Codice del produttore | GG1014 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |