{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Diametro tagliente Dc | 16 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 36 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
| Diametro codolo DS | 16 mm | |
| Angolo di spoglia | 35 grado | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,3 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 42 mm | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Denominazione originale prodotto | VHM-Fräser HPC | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 15,5 mm | |
| Tipo di fresa ISO | N | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | blu | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | set | |
| Fattore di correzione fz | 2 |
| Codice articolo | GG1014 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197735638 | |
| Codice del produttore | GG1014 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |