Trapano piatto lungo Uni per foratura a flusso (senza colletto) (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG0757 M8
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (95,20 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Lavorazione a secco idonea
Diametro codolo 8 mm
Interfaccia Attacco 1
Numero di giri max. 2.300 min-1
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0757 M8
EAN / GTIN 4069515043069
Codice del produttore GG0757 M8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto), come n.art. 080757.
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Adatta per acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze di serraggio HOLEX ER n.art. 308964, chiave ER n.art. 309680, maschi a rullare HOLEX n.art. 139130 o n.art. 139180 e supporto HOLEX M-Drill n.art. 080750.