{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Numero di giri max. | 2.600 min-1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno |
| Codice articolo | GG0755 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515042932 | |
| Codice del produttore | GG0755 M5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |