Trapano standard per foratura a flusso (con colletto) Inox (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG0752 M8
Prezzo set 5 articoli (59,20 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Diametro codolo DS 8 mm
Contenuto set
Numero pezzi 5 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Denominazione originale prodotto Vorteilspack Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox, 5 Stück
Diametro tagliente, min. Dc min. 7,4 mm
Configurabile no
Designazione del prodotto (tipo) INOX
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Interfaccia Attacco 1
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Flow Drills
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Per filettatura M M8
Materialstärke min. 0,7 mm
Spessore del materiale max. 1 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,5 kW
empfohlene Drehzahl 2.300 min-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG0752 M8
EAN / GTIN 4069515042789
Codice del produttore GG0752 M8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Standard o lunga; con o senza colletto.
Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta per foratura a flusso standard (con colletto) per l’utilizzo in materiali inossidabili come n.art. 080752.

Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

Per:

Pinze di serraggio HOLEX ER n.art. 308964, chiave ER n.art. 309680, maschi a rullare HOLEX n.art. 139130 o n.art. 139180 e supporto HOLEX M-Drill n.art. 080750.