Scarpa donna Steelite S1P HRO Black/Pink 37 R

Codice art.: FW39BPR37
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo FW39BPR37
EAN / GTIN 5036108261789
Codice del produttore FW39BPR37
Numero-L L01840 106938
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Scarpa bassa sportiva con protezione S1P. Suola in EVA/Gomma per confort e stabilità.

Proprietà:

  • Disponibile in un'ampia scelta di colori
  • Tomaia in pelle scamosciata premium
  • Colletto imbottito per un maggior comfort
  • Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
  • Vestibilità appositamente progettata per le donne
  • Tallone con assorbimento energia
  • Suola resistente al calore 300ºC
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • Calzatura antistatica
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • Suola a doppia densità
  • Vestibilità da donna

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Materiale:

Superiore: Pelle Action + pelle scamosciata di mucca
Suola: EVA/Gomma