• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Damen-Sicherheitsschuh S1P HRO Schwarz/Pink 37

Artikel-Nr.: FW39BPR37
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FW39BPR37
EAN / GTIN 5036108261789
Herstellernummer FW39BPR37
L-Nummer L01840 106938
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Halbschuh Trainer-Version mit S1P-Schutz. EVA/Gummisohle für extra Komfort und Stabilität.

Merkmal:

  • Erhältlich in einer Auswahl an strahlenden Farben
  • Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Rutsch-, Treibstoff und ölbeständige Gummilaufsohle
  • Speziell entwickelte Passform für Damen
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Passform für Damen

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Werkstoff:

Obere: Action Leder + Rindsveloursleder
Laufsohle: EVA/Gummisohle

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb