Set di strumento di misurazione digitale per forze SAUTER FS 2-500OY2

Codice art.: FS 2-500OY2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo FS 2-500OY2
EAN / GTIN 4045761358416
Codice del produttore FS 2-500OY2
Numero-L L40250 3509
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 50-Y2 (Per prove della forza di trazione e spinta)
  • Strumento di misurazione FS 2; Schermo tattile da 3,5″; Misurazione di forze in diverse direzioni di trazione o compressione possibile con un solo dispositivo di misurazione; Versione standard con 2 canali di misura per sensori di forza esterni (successivamente ampliabile da 2 a 4); I dati specifici di un sensore esterno sono memorizzati direttamente nel connettore; Unità SI regolabili: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Funzione Track per la continua visualizzazione della misura; Misurazione del valore di picco; Funzione di tolleranza; Memoria dell’apparecchio interna (16 GB); Interfaccia USB per il trasferimento dati e l'alimentazione di serie; Regolazione a due punti con pesi o regolazione numerica possibile; Fornito in una custodia di sistema robusta e di alta qualità (systainer® T-LOC) con alimentatore di rete e cavo USB tipo C; Cella di misura a bottone in miniatura in acciaio inossidabile CO 50-Y2; Classe di precisione secondo OIML G5; Nominal sensitivity: 1,5 mV/V; Alta precisione (errore combinato 0,5% F.S.); Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65; Campo di applicazione: per misurazioni della forza di trazione e pressione;