Opis:
Prednastavljen komplet, sestavljen iz merilnika sile FS-2 premium in merilne celice CO 50-Y2 (za preskuse natezne in tlačne sile).
Premični merilnik sile FS 2; 3,5″ zaslon na dotik; Merjenje sil v različnih nateznih ali tlačnih smereh je mogoče samo z eno merilno napravo; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sile (naknadno se lahko razširi z 2 na 4); Specifični podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; Možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; miniaturna gumbna merilna celica iz nerjavnega jekla CO 50-Y2; razred natančnosti v skladu z OIML G5; nazivna karakteristična vrednost: 1,5 mV/V; visoka natančnost (kombinirani pogrešek 0,5 % F. S.); zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65; uporaba: za merjenje natezne in tlačne sile;