{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 88 % | |
| Percentuale di tessuto, Nylon | 12 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 60 °C | |
| Serie | Bizflame 88/12 | |
| Denominazione originale prodotto | FR95 | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Colore | giallo | |
| Composizione del tessuto | cotton; Nylon | |
| Spessore del tessuto | 237 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura generale a tamburo | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di prodotto | Camicia da uomo / donna | |
| Dimensione internazionale | L | |
| Taglia | 52 | |
| Tipo di applicazione | Ad alta visibilità; Protezione UV; Protezione contro il calore; Protezione dalle fiamme | |
| Indossabilità | lontano | |
| Numero di tasche | 2 pz. | |
| Genere | Unisex | |
| Lunghezza manica | Manica lunga | |
| Caratteristiche | Parte posteriore allungata | |
| Normativa | EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | FR95YERL | |
| EAN / GTIN | 5036108296026 | |
| Codice del produttore | FR95YERL | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |