Camicia Bizflame 88/12 FR blu navy 4XL

Codice art.: FR89NVR4XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Serie Bizflame 88/12
Denominazione originale prodotto Bizflame 88/12 FR Hemd
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blu
Tipo di prodotto Camicia da uomo / donna
Dimensione internazionale 4XL
Tipo di applicazione Protezione UV; Protezione dalle fiamme
Indossabilità Es. normale
Numero di tasche 2 pz.
Genere da uomo
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Parte posteriore allungata; Standard UV
Normativa EN 61482-1-2
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo FR89NVR4XL
EAN / GTIN 5036108267668
Codice del produttore FR89NVR4XL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa camicia elegante è leggera e comoda.
  • La massima protezione è garantita dalla resistenza permanente alle fiamme e dalla protezione ARC2 contro gli archi elettrici.
  • La camicia rimane nei pantaloni anche quando ci si muove e la si indossa tutto il giorno.
  • Tra le caratteristiche pratiche figurano polsini regolabili con bottoni e tasche sul petto con patta.

Proprietà:

  • Leggero e comodo
  • Doppia protezione contro i pericoli
  • 2 tasche sul petto con patta e chiusura a bottone
  • Tasca porta penne sulla tasca sinistra
  • Orlo della camicia, non scivola fuori
  • Polsini regolabili
  • Disponibile fino alla taglia 5XL
  • ARC2
  • 2 ampie tasche
  • Tessuto classificato UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III
  • con certificazione CE

Download & documenti

Della stessa famiglia "Bizflame 88/12" Visualizza tutto