{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 99 %; 100 % | |
| Percentuale di tessuto, fibra di carbonio | 1 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 40 °C | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | arancione | |
| Composizione del tessuto | cotton; cotton; carbon fibres; polyester | |
| Spessore del tessuto | 350 g/m2 | |
| Tipo di applicazione | flame protection; Cold protection; high-visibility protection | |
| Posizione | front; front | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Stirare | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di prodotto | Tuta | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Genere | Unisex | |
| Con tasche | breast pocket; knee pad pocket; ruler pocket; side pocket | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Modalità di chiusura nascosta | si | |
| Caratteristiche | Cappuccio; Cuciture a incastro; Fascia in vita; Fondo manica; Ignifugo; antistatico | |
| Personalizzazione | no | |
| Normativa | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | FR53ORRM | |
| EAN / GTIN | 5036108186860 | |
| Codice del produttore | FR53ORRM | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |