{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Delež tkanine, bombaž | 99 %; 100 % | |
| Delež tkanine, ogljikova vlakna | 1 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | oranžna | |
| Sestava tkanine | bombaž; bombaž; ogljikova vlakna; poliester | |
| Gostota tkanine | 350 g/m2 | |
| Vrsta uporabe | zaščita pred ognjem; Hladna zaščita; opozorilna zaščita | |
| Postavka | spredaj; spredaj | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici | |
| Likanje | likanje | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
| Vrsta izdelka | delovni kombinezon | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Z žepi | prsni žep; žep za ščitnike kolen; žep za zložljivi meter; stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Predel zapirala je pokrit | Da | |
| Lastnosti | antistatik; kapuca; negorljivo; zaključek pasu; zaključek rokavov; šivi za prekrivanjem | |
| Dodelava tekstila | Ne | |
| Standard | EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | FR53ORRM | |
| EAN/GTIN | 5036108186860 | |
| Številka proizvajalca | FR53ORRM | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |