Pantaloni da lavoro ignifughi giallo/nero 33

Codice art.: FR406YBR33
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo FR406YBR33
EAN / GTIN 5036108396054
Codice del produttore FR406YBR33
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni da lavoro ad alta visibilità PW3 FR

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 8 tasche ampie
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Due tasche posteriori
  • Tasca porta metro
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Tessuto a contrasto: Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Descrizione del contrasto:
Modaflame™ Work Stretch è un tessuto intrinsecamente e permanentemente ignifugo che combina 60% di modacrilico, 35% di cotone, 4% di elastan e 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work Stretch è elasticizzato per facilitare i movimenti e migliorare la flessibilità, oltre a offrire comfort, durata e protezione antistatica.
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;