Descrição:
PW3 FR Pantalón de trabajo Hi-Vis
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo para el metro
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
Material:
Tejido exterior: Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono
Descripción del contraste:
Modaflame™ Work Stretch es un tejido ignífugo inherentemente permanente y combina un 60% de Modacrílico, un 35% de Algodón, un 4% de Elastano y un 1% de Fibra de Carbono. Modaflame™ Work Stretch se estira para facilitar el movimiento y aumentar la flexibilidad, lo que se suma a su comodidad, durabilidad y protección antiestática.
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;