Moschettone Twist Lock Silver R

Codice art.: FP33SIR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Drehverschlusskarabiner Silber
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Tipo di prodotto Moschettone
Tipo di chiusura Chiusura girevole (sistema Twist Lock)
Larghezza di apertura max. 20 mm
Normativa EN 362
Materiale Acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo FP33SIR
EAN / GTIN 5036108322954
Codice del produttore FP33SIR
Numero-L L01840 458
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo moschettone Twist Lock presenta un'apertura da 20 mm per fissare un dispositivo di collegamento come un cordino anticaduta a un punto di ancoraggio. Carico di rottura: 20kN.

Proprietà:

  • Carico nominale massimo 100 kg
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 362:2004 Class B

Materiale:

Materiale: Lega di acciaio, trattato termicamente;