Stivale Wellington in PU S4 CI FO White 41 R

Codice art.: FD84WHR41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo FD84WHR41
EAN / GTIN 5036108355419
Codice del produttore FD84WHR41
Numero-L L01840 105072
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

L'articolo FD84 Food Wellington offre un rivestimento antibatterico ed è resistente ad oli, grassi solventi organici e una varietà di sostanze chimiche, rendendolo ideale per l'uso nell'industria alimentare. Il profilo rialzato aiuta una migliore resistenza all'abrasione mentre la costruzione rubusta garantisce l'assenza di rotture o screpolature in condizioni metereologiche insieme.

Proprietà:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Materiale:

Superiore: PU
Informazioni sulla tomaia: Più leggero e durevole di PVC e Gomma
Suola: PU
Informazioni sulla suola: Più leggero e durevole di PVC e Gomma