• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Eco Fly Composite Trainer S1PS SR FO Black/Blue 43 B

Codice art.: FC06BKB43
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo FC06BKB43
EAN / GTIN 5036108401475
Codice del produttore FC06BKB43
Numero-L L01840 104581
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questa scarpa da ginnastica di sicurezza eco-compatibile offre un puntale in materiale composito, un'intersuola in tessuto resistente alle forature e una suola in PU/PU a doppia densità per un'aderenza e un assorbimento di energia superiori. La tomaia è realizzata in un unico pezzo di tessuto lavorato a maglia senza cuciture, con un collare imbottito per un maggiore comfort.

Proprietà:

  • 4 Bottiglia in PET sono state riciclata per realizzare questo prodotto
  • Puntale in composito
  • Lamina in composito antiperforazione
  • Slip resistant outsole
  • Tallone con assorbimento energia
  • 100% senza metallo
  • Suola a doppia densità
  • Colletto imbottito per un maggior comfort
  • Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
  • Nuovo articolo
  • Antistatico
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli
  • SR
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S1PS

Materiale:

Superiore: Poliestere Flyknit
Suola: PU/PU