{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Schutzklasse | S1PS | |
| Herstellerbezeichnung | FC06 | |
| EU-Schuhgröße | 43 | |
| Farbe | schwarz / blau | |
| Obermaterial | Flyknit Polyester |
| Artikelnummer | FC06BKB43 | |
| EAN / GTIN | 5036108401475 | |
| Herstellernummer | FC06BKB43 | |
| L-Nummer | L01840 104581 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |