EWJ 600-2SM: Portata 600 g, divisione 0,01 g

Codice art.: EWJ 600-2SM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EWJ 600-2SM
EAN / GTIN 4045761475410
Codice del produttore EWJ 600-2SM

Descrizione

Descrizione:

  • Molto facile nell'utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
  • Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Variante economica senza interfaccia dati
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 134x128x80 mm
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 16,5 mm
  • Dimensioni superficie di pesata ⌀ 120 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 220×340×95 mm (senza gabbietta antivento) / 220×340×180 mm (incl. gabbietta antivento)
  • Temperatura ambiente ammessa: 15 °C/30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori