Precisieschaal; max 600 g, d = 0,01 g

Artikelnummer: EWJ 600-2SM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EWJ 600-2SM
EAN/GTIN 4045761475410
Nummer fabrikant EWJ 600-2SM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige bedieningsfilosofie: Alle hoofdfuncties hebben hun eigen toets op het bedieningspaneel
  • Interne automatische afstelling: , getimed om de 2 uur, garandeert een hoge nauwkeurigheid en maakt de locatie onafhankelijk
  • Capaciteit display: Een oplopend staafdiagram toont het beschikbare weegvermogen
  • Voordelige uitvoering zonder data-interfaces
  • Standaard dampscherm, Weegkamer B×D×H 134x128x80 mm
  • Stofkap bij levering inbegrepen
  • Interne justeerautomaat automatisch, tijdgestuurd na 2 h, waardoor uiterste nauwkeurigheid gewaarborgd is en de weegschaal op elke gewenste locatie kan worden gebruikt
  • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Voordelige variant zonder gegevensinterface
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 134x128x80 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen weegoppervlak ⌀ 120 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 220×340×95 mm (zonder windscherm), 220×340×180 mm (incl. windscherm)
  • Toegestane omgevingstemperatuur: 15 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires