Přesné váhy; Max 600 g, d = 0,01 g

Artiklové číslo: EWJ 600-2SM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EWJ 600-2SM
EAN / GTIN 4045761475410
Číslo výrobce EWJ 600-2SM

Popis

Popis:

  • Pohodlná filozofie ovládání: všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • vnitřní automatické nastavení: , časově řízená každé 2 h, zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místě
  • Ukazatel kapacity: vzestupný sloupcový displej zobrazuje stále dostupnou kapacitu vážení
  • Levná verze bez datových rozhraní
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, Vážicí komora š × h × v 134x128x80 mm
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • Interní automatická kalibrace, řízená každé 2 hodiny, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Levná verze bez datových rozhraní
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 134x128x80 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy ⌀ 120 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 220×340×95 mm (bez ochranného štítu) 220×340×180 mm (včetně ochranného štítu)
  • Přípustný rozsah okolní teploty: 15 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství