Giacca EV4 Shell nera taglia M

Codice art.: EV460BKTM
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
Tonalità cromatica, nero Jet black
Tonalità cromatica, verde Luminous green
Parte descritta, Verde brillante Details; Reißverschluss; Details; Reißverschluss
Serie EV4
Denominazione originale prodotto EV4 Shell Jacke; EV4 Shelljacke
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore green; black
Composizione del tessuto Poliestere
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione Active; rain protection
Numero di tasche, Tasca interna 1 pz.
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale Lato frontale; Sinistra
Proprietà della chiusura a lampo A due vie
Cappuccio rimovibile no
Dimensione internazionale, Unisex M
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca breast pocket; inside pocket; side pocket
Chiusura hook-and-loop fastener; zip fastener; drawstring waistband
Cappuccio sì
Caratteristiche Inserto elasticizzato; Parte posteriore allungata; Polsini regolabili; antivento; idrorepellente; riflettente; traspirante
Genere Unisex
Personalizzazione no
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo EV460BKTM
EAN / GTIN 5036108432493
Codice del produttore EV460BKTM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie al suo tessuto elasticizzato dinamico, la giacca EV4 Shell offre la massima protezione impermeabile, antivento e traspirante durante tutto l’anno.
  • Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una libertà di movimento illimitata.
  • La lunghezza maggiore sul retro, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione aggiuntiva dagli agenti atmosferici.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all’acqua e priva di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per impedire la penetrazione dell’acqua
  • Tessuto elasticizzato in 4 direzioni per facilitare i movimenti e garantire un maggiore comfort
  • Acti-Reach™: innovativa struttura a pannello unico che aumenta la mobilità del braccio e del busto durante i movimenti di allungamento, rotazione e torsione.
  • 5 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Tasche sul petto con cerniera
  • Tasche laterali con cerniera
  • Tasca interna per riporre gli oggetti in modo sicuro
  • 3 strati
  • Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell’acqua
  • Stile premium con forma preformata a gomito
  • Cerniere sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
  • Cerniere impermeabili per impedire la penetrazione dell’acqua
  • Cappuccio con visiera e cordini
  • Regolazione verticale e orizzontale della cappa per una vestibilità personalizzabile
  • Cappuccio regolabile compatibile con il casco
  • Progettato con una vestibilità attiva
  • Stampa riflettente per una maggiore visibilità e sicurezza
  • Polsini con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
  • Cerniere bidirezionali facili da usare
  • Orlo regolabile con cordino
  • Orlo posteriore più lungo per una maggiore copertura
  • Protezione per il mento per maggiore comfort e stabilità
  • Tiranti facili da afferrare applicati su tutte le cerniere
  • Cerniera a doppio cursore per un accesso facile e veloce
  • Certificato CE
  • Contrassegnato con UKCA
  • Tessuto resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • Disegno o modello comunitario registrato
  • Nuovo colore