• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

INSERTI

Codice art.: ETS.105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo ETS.105
EAN / GTIN 3148510256344
Codice del produttore ETS.105
Numero-L L60130 1482
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: La testa sferica permette di avvitare con un'inclinazione fino a 30°
  • Per l'avvitamento manuale

Proprietà:

  • L [mm]: 25
  • 6-edge [mm]: 5.0
  • [g]: 6