Serija bitov 1 - Šestkotniknik 5 mm

Št. art.: ETS.105
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ETS.105
EAN/GTIN 3148510256344
Številka proizvajalca ETS.105
L-število L60130 1482
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Sferična glava omogoča vijačenje z naklonom do 30°
  • Za ročno vijačenje

Lastnosti:

  • L [mm]: 25
  • 6-kotnik [mm]: 5,0
  • [g]: 6