• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 1 - Sechskant 5 mm

Artikel-Nr.: ETS.105
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ETS.105
EAN / GTIN 3148510256344
Herstellernummer ETS.105
L-Nummer L60130 1482
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch den kugelförmigen Kopf ist das Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° möglich
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • L [mm]: 25
  • 6-Kant [mm]: 5,0
  • Gewicht in Gramm: 6