• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia didattica EFS 600-1, Portata 620 g, Divisione 0,1 g

Codice art.: EFS 600-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo EFS 600-1
EAN / GTIN 4045761252929
Codice del produttore EFS 600-1
Numero-L L40250 3549
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Semplice e pratico comando a 2 tasti, pertanto idoneo anche per le attività didattiche e scolastiche
Funzione di pesata aggiuntiva semplifica la composizione di miscele
Struttura estremamente piatta
Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
Impilabile per risparmiare spazio
Il pratico funzionamento a batteria, con batterie disponibili in commercio, garantisce grande flessibilità e indipendenza da adattatori di rete, prese, caricatori, ecc.
Grande display per facilitare la lettura dei valori

Proprietà:

Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
Dimensioni totali L×P×A 145×205×46,5 mm
Dimensioni superficie di pesata, plastica, L×P 134×127 mm
Peso netto ca. 0,45 kg
Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C