Skolevægt EFS 600-1, vejeområde 620 g, aflæsbarhed 0,1 g

Art.-nr.: EFS 600-1
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kompaktvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EFS 600-1
EAN/GTIN 4045761252929
Producentnummer EFS 600-1

Betegnelse

Beskrivelse:

Enkel og bekvem betjening med 2 knapper, derfor også velegnet til skole- og undervisningsbrug
Stor vejeplade, ideel til større prøver, krukker, beholdere osv.
Praktisk vejefunktion forenkler formuleringen
Særdeles fladt design
Stabelbar for pladsbesparende opbevaring
Praktisk batteridrift med kommercielt tilgængelige batterier giver stor fleksibilitet og uafhængighed af netadaptere, stikkontakter, opladere osv.
Stort display til nem aflæsning af værdier

Egenskab:

Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
Samlede dimensioner B×D×D×H 145×205×46,5 mm
Dimensioner Vejeflade, plast, B×D 134×127 mm
Nettovægt ca. 0,45 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/40 °C