simturn E12 portamorsetti, acciaio, lavorazione esterna, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Codice art.: E68.1212.08 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo E68.1212.08 L
EAN / GTIN 4069769173895
Codice del produttore APZ7
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Parametri tecnici:

  • w≥ = 0,5 mm
  • f1 = 11,0 mm
  • Vite = ATMB
  • h = 12,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • b = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 12,0 mm
  • L1 = 95,0 mm
  • tmax = 8,0 mm
  • w≤ = 1,5 mm
  • L2 = 19,5 mm