simturn E12 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Artiklové číslo: E68.1212.08 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo E68.1212.08 L
EAN / GTIN 4069769173895
Číslo výrobce APZ7
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E12
Ocel, vnější obrábění
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Technické parametry:

  • w≥ = 0,5 mm
  • f1 = 11,0 mm
  • Šroub = ATMB
  • h = 12,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • b = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 12,0 mm
  • L1 = 95,0 mm
  • tmax = 8,0 mm
  • w≤ = 1,5 mm
  • L2 = 19,5 mm