simturn E12 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Artikel-Nr.: E68.1212.08 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer E68.1212.08 L
EAN / GTIN 4069769173895
Herstellernummer APZ7
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Technische Parameter:

  • w≥ = 0,5 mm
  • f1 = 11,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • h = 12,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • b = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (Toleranz js14)
  • h2 = 12,0 mm
  • L1 = 95,0 mm
  • tmax = 8,0 mm
  • w≤ = 1,5 mm
  • L2 = 19,5 mm