• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn DX inserto, filettatura metrica ISO, profilo completo, interno, Dmin=9 mm, TP=1 mm

Codice art.: D09.0510.02.09 MR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo D09.0510.02.09 MR X800
EAN / GTIN 4069769107005
Codice del produttore AWGSX800
Numero-L L23830 922
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Metr. Filettatura ISO, profilo completo, interno
Dmin=9 mm, TP=1 mm

Parametri tecnici:

  • HB = 0,108 mm
  • Passo TP = 1,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • b = 3,65 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • HA = 0,650 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 9,0 mm
  • S = 3,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • f = 5,5 mm