simturn DX betét, metrikus ISO menet, teljes profil, belső, Dmin=9 mm, TP=1 mm

Cikkszám: D09.0510.02.09 MR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D09.0510.02.09 MR X800
EAN / GTIN 4069769107005
Gyártó száma AWGSX800
L-szám L23830 922
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Metr. ISO menet, teljes profil, belső
Dmin=9 mm, TP=1 mm

Műszaki paraméterek:

  • HB = 0,108 mm
  • osztás TP = 1,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • b = 3,65 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • HA = 0,650 mm
  • ØDmin (min. furat) = 9,0 mm
  • S = 3,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • f = 5,5 mm