simturn DX ploščica, metrični ISO navoj, polni profil, notranji, Dmin=9 mm, TP=1 mm

Št. art.: D09.0510.02.09 MR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D09.0510.02.09 MR X800
EAN/GTIN 4069769107005
Številka proizvajalca AWGSX800
L-število L23830 922
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Metr. Navoj ISO, polni profil, znotraj
Dmin=9 mm, TP=1 mm

Tehnični parametri:

  • HB = 0,108 mm
  • Razmik TP = 1,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • b = 3,65 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • HA = 0,650 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 9,0 mm
  • S = 3,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • f = 5,5 mm