• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cella di carico CP 3-2Y1, Classe OIML C2, Portata 3 kg

Codice art.: CP 3-2Y1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo CP 3-2Y1
EAN / GTIN 4045761311725
Codice del produttore CP 3-2Y1
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • CP P1:Classe di precisione secondo OIML R60 C3
  • CP Y1: Classe di precisione secondo OIML R60 C2
  • Conforme a CE e RoHS
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
  • Alluminio anodizzato
  • Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo, bilance a piattaforma ecc
  • Dimensioni massime della piattaforma 250x350 mm
  • Attacco a 4 conduttori
  • Nominal sensitivity: 2 mC/V
  • Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 su richiesta