Celulă de măsurare SAUTER CP 3-2Y1

Cod articol: CP 3-2Y1
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 3-2Y1
EAN / GTIN 4045761311725
Număr producător CP 3-2Y1

Descriere

Descriere:

  • Celula de măsurare SAUTER CP 3-2Y1, clasa OIML, C2, interval de cântărire 3 kg
  • CP Y1: Clasa de precizie în conformitate cu OIML R60 C2
  • Conform CE și RoHS
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminiu, anodizat
  • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
  • Dimensiunea maximă a platformei 250x350 mm
  • Conexiune cu 4 fire
  • Sensibilitate nominală: 2 mC/V