• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut F5 whirling head, testa di filettatura per macchine Hanwha, Ds=12 mm, numero di taglienti=6

Codice art.: CF5.FM45.12.06
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo CF5.FM45.12.06
EAN / GTIN 4069769094923
Codice del produttore AZCQ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Testa di tourbillonnage SIMTEK simcut F5
Testa di filettatura per macchine Hanwha
Ds=12 mm, numero di taglienti=6

Parametri tecnici:

  • ØDa = 45,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Numero di sedi per inserti = 6
  • ØDk = 56,0 mm
  • l = 8,5 mm
  • L = 15,0 mm
  • ØTk = 31,2 mm
  • Vite = ATKG
  • ØDS = 12,0 mm