• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut F5 Wirbelkopf, Gewindewirbelkopf für Hanwha-Maschinen, Ds=12 mm, Schneidenanzahl=6

Artikel-Nr.: CF5.FM45.12.06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer CF5.FM45.12.06
EAN / GTIN 4069769094923
Herstellernummer AZCQ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Wirbelkopf
Gewindewirbelkopf für Hanwha-Maschinen
Ds=12 mm, Schneidenanzahl=6

Technische Parameter:

  • ØDa = 45,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Anzahl Plattensitze = 6
  • ØDk = 56,0 mm
  • l = 8,5 mm
  • L = 15,0 mm
  • ØTk = 31,2 mm
  • Schraube = ATKG
  • ØDS = 12,0 mm