• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simcut F5 hvirvelhoved, gevindhvirvelhoved til Hanwha-maskiner, Ds=12 mm, antal skærekanter=6

Art.-nr.: CF5.FM45.12.06
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer CF5.FM45.12.06
EAN/GTIN 4069769094923
Producentnummer AZCQ
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut F5 svirvelhoved
Gevindsvirvelhoved til Hanwha-maskiner
Ds=12 mm, antal skærekanter=6

Tekniske parametre:

  • ØDa = 45,0 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • Antal skærsæder = 6
  • ØDk = 56,0 mm
  • l = 8,5 mm
  • L = 15,0 mm
  • ØTk = 31,2 mm
  • Skrue = ATKG
  • ØDS = 12,0 mm