Cassa attrezzi equipaggiata Manutenzione

Codice art.: BV.GMS181PB
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
Codice articolo BV.GMS181PB
EAN / GTIN 3662424114700
Codice del produttore BV.GMS181PB
Numero-L L60130 106688
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

Spessori del prodotto:
  • Parti rinforzate in metallo/alluminio
  • Cerniere rinforzate
  • spallina
  • Mix & Match con moduli esistenti
  • Materiale ABS
  • Pannelli in fibra VS

Proprietà:

Dati tecnici:
  • L [mm]: 250
  • B [mm]: 66
  • H [mm]: 24
  • Peso in chilogrammi: 0,69

Fornitura:

Fornitura:
  • Cacciavite a taglio (BT): 3X50 mm - 3X75 mm - 6,5X150 mm - 8X175 mm - 4X100 mm - 5,5X125 mm
  • Cacciavite Parallel® (BT): 4X100 m - 5,5X125 mm
  • Cacciavite Phillips® (BT): PH1X100 mm - PH2X125 mm
  • Cacciavite Pozidriv® (BTD): PZ1X100 m - PZ2X125 mm
  • Pinza universale 180 mm (187A.18G)
  • Pinza regolabile verniciata 250 mm (170A.25)
  • Pinza a becchi tondi 160 mm (193A.16G)
  • Tronchesino da 160 mm (192A.16G)
  • Chiave combinata SLIM (40B.): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Chiave inglese cromata 250 mm (113A.10C)
  • Tester di tensione (AV.HT2C)
  • Forbici da elettricista (841A.4)
  • Coltello universale (844.SE18)
  • Metro a nastro 3 m (897A.319PB)
  • Seghetto per metalli (607.MT)
  • 1 martello per meccanici 300 gr (205H.30)
  • Set di punte, 100 pezzi (E.100PB)
  • Set di chiavi a bussola lunghe, 9 pezzi (83H.JP9A)
  • Chiave a bussola 1/2″ esagonale (S.HT): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Chiave a bussola 1/4″ esagonale (R.HT): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Raccordo angolare 1/2″ (acciaio inossidabile): 130-250 mm
  • Prolunga angolare 1/4″ (R.ST): 55 - 100 mm
  • Cricchetto reversibile 1/2″ a tenuta di polvere (SL.151)
  • Cricchetto reversibile 1/4″ resistente alla polvere (RL.151)
  • Impugnatura a innesto 1/4″ media (R.236BT)
  • Giunto cardanico universale 1/2″ (S.240AT)
  • Giunto cardanico universale 1/4″ (R.240AT)
  • Adattatore da 1/4″ a 1/4″ (R.230T)
  • Valigetta FACOM in alluminio nero (BV.BAS)
  • Vassoio in schiuma con utensili per BV.GMS181PB (MODM.GMS181)