• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bestückter Werkzeugkoffer ″Wartung″

Artikel-Nr.: BV.GMS181PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer BV.GMS181PB
EAN / GTIN 3662424114700
Herstellernummer BV.GMS181PB
L-Nummer L60130 106688
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:
  • Verstärkte Metall-/Aluminiumteile
  • Verstärkte Scharniere
  • Schulterträger
  • Mix & Match mit bestehenden Modulen
  • ABS Material
  • VS Fiberplatten

Merkmal:

Technische Daten:
  • L [mm]: 250
  • B [mm]: 66
  • H [mm]: 24
  • Gewicht in Kilogramm: 0,69

Lieferumfang:

Lieferumfang:
  • Schlitz-Schraubenzieher (BT): 3X50 mm - 3X75 mm - 6,5X150 mm - 8X175 mm - 4X100 mm - 5,5X125 mm
  • Parallel®-Schraubenzieher (BT): 4X100 m - 5,5X125 mm
  • Phillips®-Schraubenzieher (BT): PH1X100 mm - PH2X125 mm
  • Pozidriv®-Schraubendreher (BTD): PZ1X100 m - PZ2X125 mm
  • Universalzange 180 mm (187A.18G)
  • Verstellbare Zange lackiert 250 mm (170A.25)
  • Flachrundzange 160 mm (193A.16G)
  • Seitenschneider 160 mm (192A.16G)
  • ″SLIM″ Ringmaulschlüssel (40B.): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Rollgabelschlüssel verchromt 250 mm (113A.10C)
  • Spannungsprüfer (AV.HT2C)
  • Elektrikerschere (841A.4)
  • Universalmesser (844.SE18)
  • Bandmass 3m (897A.319PB)
  • Metallsägebogen (607.MT)
  • 1 Hammer für Mechaniker 300 gr (205H.30)
  • Bit-Set, 100-tlg. (E.100PB)
  • Stiftschlüssel lang Satz, 9-tlg.(83H.JP9A)
  • Steckschlüssel 1/2″ 6-Kant (S.HT): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Steckschlüssel 1/4″ 6-Kant (R.HT): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Winkelverlängerung 1/2″ (S.ST): 130-250 mm
  • Winkelverlängerung 1/4″ (R.ST): 55 - 100 mm
  • Umschaltknarre 1/2″ staubdicht (SL.151)
  • Umschaltknarre 1/4″ staubdicht (RL.151)
  • Steckgriff 1/4″ mittel (R.236BT)
  • Universal-Kardangelenk 1/2″ (S.240AT)
  • Universal-Kardangelenk 1/4″ (R.240AT)
  • Adapter 1/4″ auf 1/4″ (R.230T)
  • FACOM schwarzer Aluminium-Koffer (BV.BAS)
  • Schaumstoffablage mit Werkzeugen für BV.GMS181PB (MODM.GMS181)