• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a bussola con 1/4″ albero esagonale 17 mm

Codice art.: BD016JE 17mm
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo BD016JE 17mm
EAN / GTIN 4991644649952
Codice del produttore BD016JE 17mm
Numero-L L60050 6110
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 60 mm
  • D1: 24,5 mm
  • Lunghezza: 6,5 mm
  • Guida: 1/4″
  • Esagono esterno
  • Uscita 17 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno