natični ključ s šesterokotno gredjo 1/4″ 17 mm

Št. art.: BD016JE 17mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BD016JE 17mm
EAN/GTIN 4991644649952
Številka proizvajalca BD016JE 17mm
L-število L60050 6110
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 60 mm
  • D1: 24,5 mm
  • Dolžina: 6,5 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Zunanji šestkotnik
  • Pritisk: 17 mm
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden