Filo per il taglio dei parabrezza

Codice art.: BBS150T
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
Codice articolo BBS150T
EAN / GTIN 7314150244966
Codice del produttore BBS150T
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Filo per il taglio dei parabrezza, utilizzato per ritagliare i parabrezza
  • Sono disponibili diverse forme di filo metallico: Rotondi e intrecciati, quadrati e triangolari
  • BBS150S: Durante la trafilatura del filo quadrato, viene esercitata una pressione sul lato piatto. Allora segue la via più facile, ruota su se stesso e taglia con i bordi a V del filo
  • BBS150S: Spessore: 0,6 mm
  • BBS150T: Filo metallico triangolare, appositamente progettato per il taglio dell’uretano
  • Spessore BBS150T: 0,6 mm
  • BBS150R: Intrecciato per un taglio rapido Taglia rapidamente gli adesivi in uretano e silicone sui parabrezza. Ogni giro intrecciato del filo funge da dente tagliente
  • BBS150R. Diametro: 0,3 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Utilizzabile con il set di maniglie a filo metallico BBS101

Proprietà:

  • Triangolo: x
  • Lunghezza: 50 m
  • Peso: 115 g
  • Altezza del prodotto: 30 mm
  • Lunghezza del prodotto: 100 mm
  • Peso: 0,1240 kg
  • larghezza prodotto: 100 mm